Beli bando spa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BANDO V-Belt SPA Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Width (mm): 12.5
- BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Material: Rubber
- Width (mm): 16
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 140
- Mitsuboshi Narrow V-Belt SPA Series (Vanbelt)atribut:
- Top Width (mm): 12.7
- Angle (°): 38
- OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPA Type (Vanbelt)Deskripsi:Produk SK Wedge Belts SPA dari OPTIBELT ini memiliki size panjang Pitch dari 1000-4500mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnyaatribut:
- Height of Belt h (mm): 10
- Width of Belt b (mm): 12.7
- Max. Manufacturing Length [mm]: 4500
- Minimum Pulley Diameter (mm): 90
- OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPB Type (Vanbelt)Deskripsi:Produk SK Wedge Belt SPB dari Optibelt ini memiliki size panjang datum dari 1250-8000mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnyaatribut:
- Height of Belt h (mm): 13
- Width of Belt b (mm): 16.3
- Max. Manufacturing Length [mm]: 18000
- Minimum Pulley Diameter (mm): 140
- BANDO V-Belt SPZ Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Width (mm): 9.5
- Angle (°): 40
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 225
- Mitsuboshi Narrow V-Belt SPB Series (Vanbelt)atribut:
- Angle (°): 40
- Top Width (mm): 16.3
- OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPZ Type (Vanbelt)Deskripsi:SK Wedge Belts SPZ dengan spesifikasi SPZ 487 - SPZ 3960 adalah belt dari brand Optibelt untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Height of Belt h (mm): 8
- Width of Belt b (mm): 9.7
- Max. Manufacturing Length [mm]: 4500
- Minimum Pulley Diameter (mm): 63
- BANDO V-Belt SPC Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Material: Rubber
- Width (mm): 22
- Min Diameter Pulley (mm): 225
- Thickness (mm): 18
- Angle (°): 40
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- Mitsuboshi Narrow V-Belt SPZ Series (Vanbelt)atribut:
- Angle (°): 38
- Top Width (mm): 9.7
- BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).atribut:
- Material: Rubber
- Thickness (mm): 10.3
- BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Material: Rubber
- Belt Type: B
- Type: V belt
- Belt Height: 10.3mm
- Upper Belt Width: 16.7mm
- Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)Deskripsi:It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.atribut:
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Electric Resistance Value: 50 M omega or more
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 150
- Belt Material: Rubber
- Continental ContiTech V-Belt SPA Type (Van Belt)atribut:
- Top Belt Width (bo) (mm): 12.7
- Belt Height (h) (mm): 10
- Pitch Width (bd) (mm): 11
- Min. Pulley Diameter (dd min) (mm): 90
- OMRON Electrode Holder PS- □ S (R) / - 31 (Dudukan Elektroda)atribut:
- Family Type: PS
- Mitsuboshi V Belt A-Type (Vanbelt)Deskripsi:Mitsuboshi memiliki range produk V Belt A-Type yang lengkap dengan panjang 508-2515 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Finishing Material: Synthetic Rubber
- Parker FRL Compressed Air Filter (Filter Udara)Deskripsi:These air filters remove water, dirt, and other contaminants from compressed air and are a component of a Parker FRL system.atribut:
- UNSPSC: 40161505
- Air Inlet Type: NPT
- Air Outlet Type: NPT
- Body Material: Zinc
- Connection Style: Air Line
- Differential Pressure Indicator Included: No
- Drain Included: Yes
- Duty Rating: Heavy Duty
- Filter Type: Particulate
- For Fluid Type: Oil; Water
- For Substance Type: Liquid Water; Oil; Particles
- Number of Air Inlets: 1
- Number of Air Outlets: 1
- Pressure Drop (psig): 5
- Seal Material: Nitrile
Daftar Harga bando spa Terbaru November 2026
| BANDO V-Belt SPA Type (Van Belt) | Rp34.900 |
| BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt) | Rp139.900 |
| Mitsuboshi Narrow V-Belt SPA Series (Vanbelt) | Rp38.900 |
| OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPA Type (Vanbelt) | Rp76.900 |
| OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPB Type (Vanbelt) | Rp169.900 |
| BANDO V-Belt SPZ Type (Van Belt) | Rp35.900 |
| Mitsuboshi Narrow V-Belt SPB Series (Vanbelt) | Rp98.900 |
| OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPZ Type (Vanbelt) | Rp43.900 |
| BANDO V-Belt SPC Type (Van Belt) | Rp359.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp12.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/12P102039038-3.jpg)
/19P102039045-2.jpg)
/6rP106747243-2.jpg)
/fkP104820560-1.jpg)
/g3P104820579-1.jpg)
/1xP102039069-2.jpg)
/ncP107152840-4.jpg)
/glP104820597-1.jpg)
/P102039052-1.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)
/rmP102038994-3.jpg)
/rfP102038987-3.jpg)
/nwP107152860-1.webp)
%20B%20Type%20(Vanbelt)/qhP101544953-3.jpg)
/P102361601-1.jpg)
%20(Vanbelt)/P102359749-1.jpg)
/kqP109184746-1.jpg)
%20%2F%20-%2031%20(Dudukan%20Elektroda)/jkP102365704-2.jpg)
/m9P105427801-1.jpg)
/oqP109571890-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)